SIEMENS
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様
●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169
アズワン品番
65-8069-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64354117
5ST3617
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください