Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付アズワン品番65-9272-32内容量1台