曜日別特売

シーメンス コネクタ Sentron

シーメンス コネクタ Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9329アズワン品番65-8060-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643551763VA9214-0QA00
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする