曜日別特売

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 41.5 mm、シャックル長が 40 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは頑丈なアルミと陽極酸化コーティングで製造されており、ロックに対する耐腐食性を備えています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:41.5mm●内容量:1●コード番号:818-3443アズワン品番65-8050-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355280145/40 Black
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする