SIEMENS
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様
●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013
アズワン品番
65-8085-97
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64355727
3NW6112-1
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください