TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1袋 104個入
仕様
●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●寸法:39.37 x 18 x 12.7mm●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0044
アズワン品番
65-7656-12
内容量
1袋(104個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64355894
5748904-1
¥
233,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください