LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:46mm 幅:30mm 高さ:12mm
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様
●長さ:46mm●幅:30mm●高さ:12mm●寸法:46 x 30 x 12mm●コード番号:656-6382
アズワン品番
65-8094-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64357030
12F46L30
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください