Pクリップ 1箱 5000個入

Pクリップ 1箱 5000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています

仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002アズワン品番65-7937-06内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357398151-00783
449,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする