RCM-7型カバーグラス 1000枚入

RCM-7型カバーグラス 1000枚入 - 武藤化学

新自動封入機RCM-450に対応するカバーグラスです。
ケースのフタを取り、自動封入機にセットするだけです。
今までのRCM用カバーグラスと異なり台座が不要です。
乾燥剤が入っておりますので、2枚取りがありません。
封入精度が高い(ノブを付けておりますので、ケースのがたつきがありません)。

仕様●カバーグラスの厚さ:No1=0.12~0.17mm●包装:1000枚=200枚入りカバーグラスケース×5個/1箱●価格:一枚当たりのカバーグラスの価格はメーカーの従来品のカバーグラスと同一です。●包装:1000枚●使用期限:2年アズワン品番65-9079-13内容量1個(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6435757425506
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする