曜日別特売

ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ

ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●mL用:3.0mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-14Cアズワン品番65-8671-67内容量1ケース(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358588550-14C
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする