グローバルサイエンス
スポイト2mL(中間質)
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番
65-9030-09
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64358624
25700
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください