MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
仕様
●静電容量:0.033μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
アズワン品番
67-0402-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64358755
GRM188B11E333KA01D
¥
23
¥
21
¥
23
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください