SPREADFAST
ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mm
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様
●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:7mm●寸法:25 x 25 x 7mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6716
アズワン品番
65-8064-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64359306
SFH2501-07L
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください