曜日別特売

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

樹脂シャフトによる静電気対応
小型 16 mm 角のコンパクトサイズ
スイッチ付でローコスト設計
スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回
RoHS 指令対応

仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64359787REC16A50-201-C
3,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする