曜日別特売

クイックコネクトカップリング

クイックコネクトカップリング - Festo

Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります

仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203アズワン品番65-8023-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64359909NPHS-D6-M-G14
13,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする