曜日別特売

リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS - SIEMENS

Siemens には、ロジック絶縁スプリング Terminal 付きの切換コンタクト x 4 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6851アズワン品番65-8062-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360128LZS:PT7874P
6,760
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする