曜日別特売

押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑

押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 - EATON(イートン)

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです
Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。
用途と用途
商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります

仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360137216512 M22-D-G-X1/K10
4,630
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする