接続式端子台 スプリングクランプ ST 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

接続式端子台 スプリングクランプ ST 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黄●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●シリーズ:ST 1,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 1,5 YE●コード番号:201-4915アズワン品番65-7744-81内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643602593037025
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする