ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64361020RE12C-200-100-1
4,930
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする