コンサス
サニタリー直管SUS304 4S
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1240mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9166-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361546
-
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください