Alpha Wire
熱収縮チューブ 収縮前 21.7mm 収縮後 18.1mm 黒
仕様
●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:21.7mm●シュリンク径:18.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:45.72m●材質:塩素化ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:FIT 600●コード番号:188-4934
アズワン品番
65-7473-73
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361580
F60011/4 BK005
¥
406,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください