WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 2000個入
仕様
●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2091
アズワン品番
65-7911-67
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362754
970120324
¥
181,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください