ElectMech Press'Sw'-Pneu1..5bar

ElectMech Press'Sw'-Pneu1..5bar - NORGREN

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用

仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993アズワン品番65-7906-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643631560880600000000000
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする