曜日別特売

イーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5e

イーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5e - SAMTEC

Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149アズワン品番65-7703-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363960RPCE-01-E-00.50-BC-C5E
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする