エスコ
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。
EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様
●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
アズワン品番
65-9305-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64364240
EA846DA-8
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください