IR検出器 センサー半径30m Profilineシリーズ

IR検出器 センサー半径30m Profilineシリーズ - ABUS

赤外線光電ライトビーム

仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:30 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-484アズワン品番65-7914-22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364258LS2030
32,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする