センタータグヒューズ 定格電流 100A 1.5kV 1袋 2個入
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2986
アズワン品番65-8066-02
内容量1袋(2個)