エスコ
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様
●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有
アズワン品番
65-9317-60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64366480
EA947HB-201
-
オープン
¥
3,860
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌日出荷
返品不可
62012618
EA947HB-201【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
3,860
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください