FINDER
リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:20A●極数:1●コイル抵抗:115 Ω●コイル電力:1.25W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:239-8105
アズワン品番
65-8052-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64367094
222190124000
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください