曜日別特売

ボトルキャップ共通アクセサリー

ボトルキャップ共通アクセサリー - アイシスボトルキャップ共通アクセサリー - アイシス

付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。

仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64369018-
8,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする