アクチュエータ

アクチュエータ - ハネウェル

金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ
亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。

仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:207-1919アズワン品番65-7827-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643709876PA43-4
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする