LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本
アズワン品番
67-0443-92
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371714
420636-NST5-6P
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください