曜日別特売

30m チョークライン はや巻

30m チョークライン はや巻 - エスコ30m チョークライン はや巻 - エスコ30m チョークライン はや巻 - エスコ30m チョークライン はや巻 - エスコ30m チョークライン はや巻 - エスコ

手巻き式
糸通し棒付
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様
1回の墨付けで3回打てる専用糸採用
付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)
粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース
滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー
手のひらサイズの小型設計
密閉性が良く、粉漏れしません
滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。アズワン品番65-9266-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371924EA581AD-5
オープン
3,730
4,103(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする