フエニックス・コンタクト
スプリングケージ スプリングクランプ STU Cliplineシリーズ 28A 1袋 5個入
TBシリーズ
仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:STU Clipline●結線方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●モデル番号:STU 2,5-TWIN●コード番号:776-8059
アズワン品番
65-7715-43
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372064
3033016
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください