IPX7防水Bluetoothスピーカー

IPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー - 40s

ブルートゥース スピーカー
Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。
IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。
重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。
拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。

セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像63861710FSBTS208HW2ネイビーブルー
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
製品画像63861719FSBTS206HW2オレンジレッド
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする