曜日別特売

軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV

軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV - 谷沢製作所
(3件のレビュー)

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。
狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。
従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。
帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。
雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。
ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。

材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた場合には、外観に損傷がなくても使用しないでください。
※電気検定には合格していない為、電気工事等では絶対に使用しないでください。
※付属している取扱説明書をよく読まれたうえで使用してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860626ST#01230-JZV白(W-01)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
名入れ可
63860635ST#01230-JZV黄色(Y-02)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860644ST#01230-JZV青(B-01)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860660ST#01230-JZVグレー(GR-05)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
名入れ可
63860669ST#01230-JZV黒(BL-02)グレー(V-2)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
名入れ可
63860678ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)グレー(V-2)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
名入れ可
63860687ST#01230-JZV白(W-01)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860696ST#01230-JZV黄色(Y-02)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860705ST#01230-JZV青(B-01)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860714ST#01230-JZVグレー(GR-05)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860730ST#01230-JZV黒(BL-02)グリーン(V-3)
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860739ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)グリーン(V-3)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860748ST#01230-JZV白(W-01)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860757ST#01230-JZV黄色(Y-02)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860766ST#01230-JZV青(B-01)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860775ST#01230-JZVグレー(GR-05)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860784ST#01230-JZV黒(BL-02)ブルー(V-5)
オープン
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860800ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)ブルー(V-5)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860809ST#01230-JZV白(W-01)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860818ST#01230-JZV黄色(Y-02)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860827ST#01230-JZV青(B-01)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860836ST#01230-JZVグレー(GR-05)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860845ST#01230-JZV黒(BL-02)レッド(V-6)
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
63860854ST#01230-JZV遮熱白(SN-W9)レッド(V-6)
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07793786
2025-08-06
用途: 水道工事
有限会社 奥田管工建設業・工事業

古い形のヘルメットしかなかったで今風のが欲しくて名前入れで購入しました
見た目がカッコいいです
発泡スチロールが入ってないのもいい
気に入ってます

1が参考にしています
2025-08-09
用途: 工事現場
建設業・工事業

今までのヘルメットが古くなったので購入。調べた結果このヘルメットが一番涼しいとのことで選びました。まだ丸一日着用していませんが中に発泡スチロールはないので軽く涼しく感じます。黒は当日出荷でしたが、別色を追加したら納期が表記より遅かったので星4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 63860626
2025-11-04
用途: 花火打上
大浜煙火保存会その他業種

軽量で風通し良くスリムで低く狭い場所でもヘルメットが引っかからず夏の現場向きなストレスが少ないヘルメットです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする