曜日別特売

ドキュメントスキャナ

ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ - brother(ブラザー)

直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。

仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。質量(kg)約1.42電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85動作環境温度5~35℃/湿度20~80%読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS)エコマーク認定番号23 155 036内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861780ADS-1800W
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする