NSP
Nクールウェア 上部ファン(長袖)
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容
服のみ
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862629
NA-1142/ネイビー/S
ネイビー
S
112
43
52
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862699
NA-1142/シルバー/S
シルバー
S
112
43
52
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862638
NA-1142/ネイビー/M
ネイビー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862647
NA-1142/ネイビー/L
ネイビー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862656
NA-1142/ネイビー/2L
ネイビー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862665
NA-1142/ネイビー/3L
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862674
NA-1142/ネイビー/4L
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862690
NA-1142/ネイビー/5L
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862708
NA-1142/シルバー/M
シルバー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862717
NA-1142/シルバー/L
シルバー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862726
NA-1142/シルバー/2L
シルバー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862735
NA-1142/シルバー/3L
シルバー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862744
NA-1142/シルバー/4L
シルバー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63862760
NA-1142/シルバー/5L
シルバー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください