NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スターターキット レッド18V
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63865788
NC-1142/シルバー/M+SK23011R70
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865797
NC-1142/シルバー/L+SK23011R70
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865806
NC-1142/シルバー/2L+SK23011R70
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865815
NC-1142/シルバー/3L+SK23011R70
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865824
NC-1142/シルバー/4L+SK23011R70
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865840
NC-1142/シルバー/5L+SK23011R70
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865849
NC-1142/ネイビー/M+SK23011R70
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865858
NC-1142/ネイビー/L+SK23011R70
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865867
NC-1142/ネイビー/2L+SK23011R70
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865876
NC-1142/ネイビー/3L+SK23011R70
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865885
NC-1142/ネイビー/4L+SK23011R70
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865894
NC-1142/ネイビー/5L+SK23011R70
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865910
NC-1142/ブルー/M+SK23011R70
ブルー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865919
NC-1142/ブルー/L+SK23011R70
ブルー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865928
NC-1142/ブルー/2L+SK23011R70
ブルー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865937
NC-1142/ブルー/3L+SK23011R70
ブルー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865946
NC-1142/ブルー/4L+SK23011R70
ブルー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63865955
NC-1142/ブルー/5L+SK23011R70
ブルー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください