HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ばら釘打機
業界初!高圧対応モデル
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
持ちやすいグリップラバー
出力を無段階で調整できる調圧器付
釘を保持するマグネット付
仕様
●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品
保護メガネ、油さし
寸法(mm)
機体:175×111×69
質量(kg)
0.7
使用空気圧力(MPa)
1.76~2.26
使用釘
鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサ
HiKOKI製エアコンプレッサ
内容量
1台
注意
※釘頭の大きさに注意してください。
※市販の丸釘は、頭の大きいものや、小さいものが混入していることがあります。
※打込みが可能な釘頭径はΦ7.0~8.9となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63866524
NH90H
¥
30,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください