タッカ

タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)

内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ
軽量1.2kg
単・連発打ち切替機構搭載
ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。
釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。
排気方向を360°回転調整できます。
エアダスタ機構搭載
相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ
フック付
上込めオープンマガジン

仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866506N3804MF (S)
57,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする