曜日別特売

10.8V コードレスボードカッタ

10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽くて小さい10.8Vコードレス」
18V機比 約400g減!
全長-24mmで取り回しやすい。
ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制
LEDライト付
フック付き
石こうボード用三面ブレード標準付属

質量(kg)1.6(BSL1240M装着時)モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)無負荷ストローク数(min-1)0~6000回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866454CK12DA LS蓄電池(BSL1240M)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ
43,900
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
63866558CK12DA NN石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ
31,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする