曜日別特売

ばら釘打機

ばら釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
持ちやすいグリップラバー
釘を保持するマグネット付

仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:108×111×69質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.55~0.69使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ内容量1台
注意
※釘頭の大きさに注意してください。
※市販の丸釘は、頭の大きいものや、小さいものが混入していることがあります。
※打込みが可能な釘頭径はΦ7.0~8.9となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866515NH90AB
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする