ブロードウォッチ
室内用取替用電源コード12A
仕様
メーター:10
色
黒
定格
12
コード
1.25mm
2
×2
ケーブル径(Φmm)
丸7.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861134
PWR-CBL-12VCTF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください