曜日別特売

カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」

カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]カメラレンズのカビ防止「レンズキャップ型防湿庫」 - サンコー[日用品]

除湿空間でレンズを包み込み、レンズへのカビ等発生を抑えるレンズキャップ型防湿庫

仕様●乾燥度目安:WETとDRYのインジケーターで目視●除湿日数目安:約30日~約45日セット内容シリコンカバー(上下)、キャップ、ドライストーン、日本語取扱説明書材質本体:シリコン+ABS ドライストーン:シリカゲル質量(g)約100寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×90適合サイズ(mm)直径約75、長さ約120吸収量7g±10%(25℃、85%RH)内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※電子レンジを使用する場合、ワット数と時間の推奨値を超えて加熱しないでください。
※電子レンジで加熱除湿中は、ドライストーンを何かで覆ったり、長時間放置したりしないでください
※ドライストーンを直火で加熱しないでください。
※ドライストーンを水につけたり、浸したりしないでください。
※ドライストーンにオイルや芳香剤をつけないでください。
※高温の状態でドライストーンを触らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861764LEDRSFHBK
オープン
3,619
3,981(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする