曜日別特売

INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電

INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 - プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 - プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 - プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 - プラネックスコミュニケーションズ

「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。
5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。

仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2質量(g)約 218(本体のみ)電源100~240V AC、50-60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861116INMG-BT60I
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする