曜日別特売

USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3

USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3 - ZATTA
(5件のレビュー)

USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き

用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861895P13022
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: PC

最初の注文品は、何度も接続が切れて使えない!
交換品を送ってきたがこれもダメ
当たりが悪いとはいえ最悪
家にある他のものは問題なし
交換ではなく返品にします

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-03-27
用途: パソコン使用時
オーロラジャパン製造業

なんといっても上からさせるので作業効率がアップします。

2025-03-27
用途: ノートPC使用時
卸売・小売業

省スペースで上から挿せるので、後ろを覗き込むような動作がいらなくて便利。

2025-02-20
用途: ノートPC使用時
その他業種

上からも挿せるので便利。特に問題なく使えて安いのでお得ですね。

対象商品 : 63861895
2024-09-15
用途: 通常のパソコン使用

時々接続が切れます。
安いなりの物だと思います。USBメモリが故障しないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする