ZATTA
USBハブ 3ポート 3.0 USB Type-C to Type-A × 3
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途
USBポートの増設
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
色
ブラック
質量(g)
16
ポート数
3
USBポート数
3
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB3.0×1 USB2.0×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861886
P13021
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください