ZATTA
USBハブ 4ポート USB2.0
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
用途
USBポートの増設
色
ブラック
ポート数
4
コネクタ形状
パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)
インターフェース
USB2.0/1.1
ケーブル長(mm)
300
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861877
P13020
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください