ZATTA
カラビナ付きリールストラップ
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。
最大45cm延長します。
用途
小さな工具や鍵の落下防止用
色
ブラック
質量(g)
13
コード長さ(cm)
45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×30×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862105
P13057
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください